Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelmesser PCE-322A, Klasse II, mit Datenspeicher von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Schallpegelmesser PCE-322A
PCE Instruments Schallpegelmesser PCE-322A
PCE Instruments Schallpegelmesser PCE-322A Display
PCE Instruments Schallpegelmesser PCE-322A Staiv
PCE Instruments Schallpegelmesser PCE-322A Anschlüsse
PCE Instruments Schallpegelmesser PCE-322A Software
PCE Instruments Schallpegelmesser PCE-322A Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-322A
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-322A
EAN/GTIN:
     4250348713728
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät PCE-322A
Das Schallmessgerät PCE-322A mit überarbeitetem Design eignet sich für vielfache Messvorhaben, die die Lautstärke betreffen. Das Schallmessgerät PCE-322A wird besonders für Messungen verwendet, die bei Schallbelästigung im Bereich der Industrie-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umgebungsüberwachung gemacht werden. Die Speicherfunktion kann dazu genutzt werden viele Messwerte für eine spätere Auswertung festzuhalten. Bei einer solchen Langzeitüberwachung besteht die Möglichkeit bis zu 32700 Werte zu speichern. Nach der Aufzeichnung durch das Schallmessgerät können die Daten über die USB-Schnittstelle ausgelesen und analysiert werden. Auf diese Weise können die Messwerte ebenfalls in Echtzeit auf dem Computer angezeigt werden. Somit kann das Schallmessgerät dabei helfen die Werte direkt einzusehen.

Artikeldetails:
Lärmpegelbereiche
Low 30 ... 80 dB
Medium 50 ... 100 dB
High 80 ... 130 dB
Auto 30 ... 130 dB
Dynamikbereich: 50 dB
Display: 4-stelliges LCD
Auflösung: 0,1 dB
Genauigkeit: ±1,4 dB
Displayupdate: 2 x pro Sekunde
Frequenz: 31,5 Hz ... 8 kHz
Speicherkapazität: 32700 Werte
Frequenzbewertung: A und C
Zeitbewertung: schnell (125 ms) / langsam (1 Sek.)
Mikrophontyp: Elektret-Kondensator
Funktionen: MIN, MAX, HOLD, ALARM
Analogausgang: AC/DC Kopfhörer
Datenschnittstelle: USB
Automatische Abschaltung: nach 15 Minuten Inaktivität
Betriebsbedingungen: 0 ... +40 °C, <90 % r.F.
Lagerbedingungen: -10 ... +60 °C, 10 ... 75 % r.F.
Betriebsversorgung: 9 V-Block-Batterie (für ca. 30 h Dauerbetrieb)
Netzstrom: Abmessung 280 x 95 x 45 mm
Gewicht: ca. 350 g
Norm: IEC 61672-1 (Klasse II)


Lieferumfang
1 x Schallmessgerät PCE-322A
1 x Mini-Stativ
1 x Windgeräuschunterdrücker
1 x USB-Schnittstellenkabel
1 x Software
1 x Kalibrierschraubendreher
1 x 9 V Blockbatterie
1 x Netzteil
1 x Tragekoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, pce instruments datenlogger, datenlogger, datenlogger schallpegel, Schallpegelmeter, Schallmesser, Schallmessgeräte, Schallpegelmessgeräte, Lärmmessgeräte, Schall Messgerät, Lärmmesser, PCE, Lärm, Schall, Arbeitsschutzmessgerät, Sicherheit, Lärmbelästigung, Umweltmesser, Schallanalysemessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,87*
€ 176,21*
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 143,74*
€ 176,22*
Frei Haus
ab € 158,51*
€ 193,24*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 159,97*
€ 196,27*
Lager 413
Frei Haus
ab € 167,25*
€ 203,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,40*
€ 240,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
STAT
ab € 55,33*
Zubehör
PCE Instruments
NET-300
ab € 21,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.