Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuchtemesser / Psychrometer PCE-320 mit Datenspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  PCE-Group
Feuchtemesser / Psychrometer PCE-320
Artikel-Nr.:  413-PCE-320
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-320
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Feuchtemesser / Psychrometer PCE-320 mit Taupunktberechnung und Datenspeicher

Das Psychrometer PCE-320 ist ein wahres Multitalent zum kleinen Preis. Mit diesem Feuchtemesser können Sie das Raumklima (Raumtemperatur, relative Feuchte) sowie gleichzeitig über den im Lieferumfang befindlichen, externen Temperaturfühler, die Oberflächentemperatur von Wänden oder Produkten ermitteln. Das Psychrometer gibt Ihnen als zusätzliche Information den Taupunkt (Taupunkttemperatur) sowie die Feuchtkugeltemperatur an. Im Gerät können Sie bis zu 99 Messwerte speichern und später im Display abrufen. Somit können Sie z.B. im Transport- und Lagerbereich von Lebensmitteln einer Schimmelbildung vorbeugen. Auch auf dem Bausektor ist das Messgerät von großem Nutzen. Oftmals klagen Kunden, dass Sie kein Werkzeug besitzen, mit dem sie gleichzeitig die Raumkonditionen sowie die Wandtemperatur messen können. Ebenso kommt das Psychrometer bei der Produktentwicklung in der Industrie zum Einsatz.

Artikeldetails:

  • Bereich: 0 ... 100% r.F. / -20 ... +50 °C (mit ext. bis Fühler +750°C)
  • Auflösung: 0,1% r.F. / 0,1 °C
  • Genauigkeit: ± 3,0 % r.F. / ± 1,0 °C
  • Taupunktberechnung: ja, zwischen -78,7... +50 °C
  • Speicher: 99 Messwerte (im Display abrufbar)
  • Abmessung: 44 x 57 x 230 mm
  • Gewicht: 200 g
  • inkl. Feuchtemesser PCE-320, externer Temperaturfühler, Batterie und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Feuchtemessgeräte / Feuchtemesser
Weitere Suchbegriffe: Feuchtemessgeräte, Feuchtemesser, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgeräte, Feuchte Messgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group 4 Tage € 7,50* € 135,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PCE-Group
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  135,00* €  160,65 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bodenfeuchtemessgerät TDR-100
SPEC
TDR-100
€ 699,00* € 831,81
Ähnlich
Datenlogger PCE-HT110 für Temperatur u. Feuchte, mit Display, 64.000 Werte
PCE
PCE-HT110
€ 125,00* € 148,75
Ähnlich
Datenlogger PCE-T100 für Temperatur, mit Display, 64.000 Werte
PCE
PCE-T100
€ 80,00* € 95,20
Ähnlich
Feuchte - Temperatur - Grossanzeige PCE-G1
PCE
PCE-G1
€ 286,00* € 340,34
Ähnlich
Feuchtemesser PCE-3000 mit Taupunkt, Datenspeicher und Software
PCE
PCE-3000
€ 295,00* € 351,05
Ähnlich
Feuchtemessgerät / Psychrometer PCE-310 mit Taupunktberechnung
PCE
PCE-310
€ 99,00* € 117,81
Ähnlich
Feuchtemessgerät PCE-313A mit Datenspeicher und Software
PCE
PCE-313A
€ 195,00* € 232,05
Ähnlich
Feuchtemessgerät PCE-WP21
PCE
PCE-WP21
€ 225,00* € 267,75
Ähnlich
Luft Feuchtemesser PCE-555 im Taschenformat
PCE
PCE-555
€ 59,00* € 70,21
Ähnlich
Thermo-Hygrometer PCE-WM 1 für absolute Feuchte in g/m³
PCE
PCE-WM1
€ 450,00* € 535,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG