Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REDOX-Messgerät PCE-228-R inkl. Redox-Elektrode (ORP) von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Redox-Messgerät PCE-228-R
PCE Instruments Redox-Messgerät PCE-228-R
Artikel-Nr.:
     413-PCE-228-R
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-228-R
EAN/GTIN:
     4250348702241
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
ORP-Meter PCE-228-R inkl. Redox-Elektrode ORP-14
Das Redox-Messgerät PCE-228-R ist ein sehr einfach zu bedienendes pH-/mV-/°C-Handmessgerät. Das Redoxpotential und die Temperatur können über die RS-232 Schnittstelle direkt vom Redox-Meter auf einen PC übertragen werden. Hierzu bieten wir optional eine Software und das passende RS-232 Schnittstellenkabel als Zubehör an. Die Temperaturkompensation erfolgt entweder manuell oder automatisch über den mitgelieferten Temperaturfühler. Es kann mit dem Kombi-Messgerät der pH-Wert, die Temperatur oder das REDOX-Potential (ORP) bestimmt werden. Für den pH-Wert muss allerdings eine pH-Elektrode zusätzlich bestellt werden. Hier empfehlen wir unsere pH-Elektrode PE-03.

Artikeldetails:
Messbereich Redox: -1999 ... +1999 mV
Messbereich pH-Wert: 0,00 ... 14,00 pH (nur mit optionaler pH-Elektrode möglich)
Messbereich Temperatur: 0 ... 65 °C
Auslösung: 1,0 mV / 0,01 pH / 0,1 °C
Genauigkeit: ±1,0 mV / ±0,02 pH / ±0,5 °C
Schnittstelle: RS-232
Kalibrierung: manuelle Zweipunktkalibrierung (pH)
Temperaturkompensation: automatisch von 0 bis 65 °C oder manuell bis 100°C (pH)
Redox-Elektrode: ORP-14, mit 1m Kabel und BNC-Stecker
Versorgung: 9V Block-Batterie
Abmessung: 195 x 68 x 30 mm
Gewicht: 250 g
inkl. Redox-Meter PCE-228-R, Redox-Elektrode ORP-14, Temperaturfühler, Batterie und Anleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,61*
€ 467,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,45*
€ 459,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,65*
€ 423,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,83*
€ 410,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,27*
€ 389,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
PE-03
ab € 44,67*
Zubehör
PCE Instruments
ORP-14
ab € 74,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.