Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kabelfinder / Cable Tracker PCE-180 CB für spannungsfreie Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelfinder PCE-180 CB
Kabelfinder PCE-180 CB
Artikel-Nr.:
     413-PCE-180CB
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-180CB
EAN/GTIN:
     4250348700230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Lan Messgerät

Kabelfinder PCE-180 CB

Bei Gebäudeverkabelungen stellt sich oft das Problem, welches Kabel zu welchem Anschluss führt und wo das Kabel entlang läuft, weil Sie z.B. Bohrungen an einer Wand durchführen möchten. Der Kabelsucher / CableTracker PCE-180 CB besteht aus einem Signalgeber und einem hochempfindlichen Empfänger. Der Signalgeber wird an der Enddose oder einer Kabelader angeschlossen und sendet ein kodiertes Signal in das Kabel. Mit dem Empfänger wird auf Grund der Abstrahlung das Kabel bzw. die Ader verfolgt und Sie sind in der Lage, die spannungsfreien Leitungen auf deren Verlauf oder eine eventuelle Unterbrechung hin zu überprüfen, ohne die Isolierung zu beschädigen bzw. Wände aufzuschlagen und Kabelkanäle öffnen zu müssen. Am Kabelfinder / Empfänger lässt sich die Lautstärke / Empfindlichkeit einstellen. Es können alle herkömmlichen Leitungen, Netzwerkkabel und Koaxialkabel überprüft werden. Der Tongenerator hat zum Anschluss Krokodilklemmen und einen Netzwerkstecker. Der Empfänger ist auch mit anderen Tongeneratoren zur Kabelverfolgung verwendbar.

Artikeldetails:

  • Spannungsbereich: Leitung muss spannungsfrei sein
  • Stromversorgung: Empfänger u. Tongenerator je 1 x 9 V-Blockbatterie
  • Empfindlichkeit: einstellbar
  • Anschluss: Krokodilklemme und RJ45-Stecker
  • Abmessung Empfänger: 60 x 245 x 30 mm
  • Abmessung Tongenerator: 60 x 65 x 30 mm
  • Normung: CE-geprüft, IEC / EN 61010 - 1:01
  • inkl. Kabelsuchgerät PCE-180 CB bestehend aus: Empfänger, Tongenerator, Batterien, Bedienungsanleitung und Tasche

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Leitungssuchgerät, Kabelfinder, Kabelsuchgerät, Kabelsucher, Kabelsuchgeräte, Tongenerator, Kabelverfolgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelsuchgerät PCE-CL 10
PCE Instruments
PCE-CL10
€ 165,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG