Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Luxmessgerät PCE-174 mit Datenspeicher und Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PCE-Group
Luxmessgerät PCE-174 L
Artikel-Nr.:  413-PCE-174L
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-174L
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luxmessgerät
Luxmeter

Luxmessgerät PCE-174 mit Datenspeicher und Software

Datenlogger-Luxmessgerät für Lux und Footcandles mit einem Datenspeicher für 16.000 Messwerte. Das Luxmessgerät verfügt über 5 Bereiche: Bis 40 Lux, bis 400 Lux, bis 4.000 Lux, bis 40.000 Lux und bis zu 400.000 Lux. Die Genauigkeit vom Luxmessgerät beträgt ± 5% (bis 10.000 lux) und erlaubt so eine genaue Bestimmung der Lichtverhältnisse. Ideal ist das Luxmessgerät zur Beurteilung des Arbeitsplatzes, zur Ausleuchtung von Schaufenstern und Vitrinen und zur Optimierung von PC-Arbeitsplätzen. Die Messwerte können im Geräte gespeichert werden und später mittels der Software über die USB-Schnittstelle auf einen PC übertragen werden.

Artikeldetails:

  • Bereich: 0 ... 40 / 400 / 4.000 / 40.000 / 400.000 Lux
  • Auflösung: 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 Lux
  • Genauigkeit: ± 5% der Ablesung bis 10.000 lux sonst ±10%
  • Sensor: Silikon - Photodiode
  • Display: LCD mit Bargraph
  • Speicher: 16.000 Werte
  • Software: ja, englisch sprachig
  • inkl. Luxmessgerät mit externem Sensor, Software, USB-Kabel, Batterie und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Z_Sonstiges
Weitere Suchbegriffe: Luxmessgeräte, Lux Messgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group
3 Tage
€ 7,50*
€ 125,00*
Preise von PCE-Group
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
PCE
PCE-172L
€ 78,00*
€ 92,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG