Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lichtmessgerät PCE-174 mit Datenspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmessgerät PCE-174 I
Lichtmessgerät PCE-174 I
Artikel-Nr.:
     413-PCE-174I
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-174I
EAN/GTIN:
     4250348703453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luxmessgerät
Luxmeter

Lichtmessgerät PCE-174 mit Datenspeicher und Software

Datenlogger-Lichtmesser für Lux und Footcandles mit einem Datenspeicher für 16.000 Messwerte. Ideal ist das Lichtmessgerät zur Beurteilung des Arbeitsplatzes, zur Ausleuchtung von Schaufenstern und Vitrinen und zur Optimierung von PC-Arbeitsplätzen. Die Messwerte können im Lichtmesser gespeichert werden und später mittels der Software über die USB-Schnittstelle auf einen PC übertragen werden.

Artikeldetails:

  • Bereich: 0 ... 40 / 400 / 4.000 / 40.000 / 400.000 Lux
  • Auflösung: 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 Lux
  • Genauigkeit: ± 5% der Ablesung bis 10.000 lux sonst ±10%
  • Sensor: Silikon - Photodiode
  • Display: LCD mit Bargraph
  • Speicher: 16.000 Werte
  • Software: im Lieferumfang (englischsprachig)
  • inkl. Lichtmessgerät mit externem Sensor, Software, USB-Kabel, Batterie und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Lichtmessgeräte, Lichtmesser, Licht Messgerät, Lichtmessgerät, Lichtmeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtmessgerät PCE-172 I
PCE Instruments
PCE-172I
€ 88,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG