Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Luxmessgerät PCE-172 bis 400.000 Lux


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PCE-Group
Luxmessgerät PCE-172 L
Artikel-Nr.:  413-PCE-172L
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-172L
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luxmessgerät
Luxmeter

Luxmessgerät PCE-172

Das Luxmessgerät PCE-172 dient der genauen Messung der Lichtverhältnisse in Industrie, Handel, Landwirtschaft u. Forschung. Vermehrt wird das Luxmeter auch zur Prüfung der Beleuchtung an Computer- Arbeitsplätzen, bei der Dekoration von Schaufenstern und von Designern verwendet. Das Luxmessgerät liefert Messergebnisse in Lux und FootCandle. Oftmals fragen Kunden nach der Vergleichbarkeit zu anderen Maßeinheiten (100 Lux entsprechen 1 W/m² oder 9,29 FootCandle, wobei aber die normal vom Messgerät ausgegebene Einheit Lux Standard ist). Dieses Luxmessgerät kann auch von nicht eingewiesenen Personen benutzt werden. Es ist aber immer bei einer Luxmessung zu beachten, das bestimmte Rahmenbedingungen eingehalten werden.

Artikeldetails:

  • Bereich: 0 ... 40 / 400 / 4.000 / 40.000 / 400.000 Lux
  • Auflösung: 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 Lux
  • Genauigkeit: ± 5% der Ablesung bis 10.000 lux sonst ±10%
  • Sensor: Silikon - Photodiode
  • Display: 3 3/4-stelliges LCD
  • Speicher: -
  • Software: -
  • inkl. Luxmessgerät mit Sensor, Koffer, Batterie und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Z_Sonstiges
Weitere Suchbegriffe: Luxmessgeräte, Lux Messgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group
3 Tage
€ 7,50*
€ 78,00*
Preise von PCE-Group
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
PCE
PCE-174L
€ 125,00*
€ 148,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG