Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lichtmessgerät PCE-172 bis 400.000 Lux


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PCE-Group
Lichtmessgerät PCE-172 I
Artikel-Nr.:  413-PCE-172I
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-172I
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luxmessgerät
Luxmeter

Lichtmessgerät PCE-172

Der Lichtmesser PCE-172 dient der genauen Messung der Lichtverhältnisse in Industrie, Handel, Landwirtschaft u. Forschung. Vermehrt wird das Luxmeter auch zur Prüfung der Beleuchtung an Computer- Arbeitsplätzen, bei der Dekoration von Schaufenstern und von Designern verwendet. Dieses Lichtmessgerät kann auch von nicht eingewiesenen Personen benutzt werden.

Artikeldetails:

  • Bereich: 0 ... 40 / 400 / 4.000 / 40.000 / 400.000 Lux
  • Auflösung: 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 Lux
  • Genauigkeit: ± 5% der Ablesung bis 10.000 lux sonst ±10%
  • Sensor: Silikon - Photodiode
  • Display: 3 3/4-stelliges LCD
  • inkl. Lichtmessgerät mit Sensor, Koffer, Batterie und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Z_Sonstiges
Weitere Suchbegriffe: Lichtmessgeräte, Lichtmesser, Licht Messgerät, Lichtmessgerät, Lichtmeter
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group
3 Tage
€ 7,50*
€ 78,00*
Preise von PCE-Group
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
PCE
PCE-174I
€ 125,00*
€ 148,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG