Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozesskalibrator PCE-123 für Normsignale von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Prozesskalibrator für Normsignale PCE-123
PCE Instruments Prozesskalibrator für Normsignale PCE-123
Artikel-Nr.:
     413-PCE-123
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-123
EAN/GTIN:
     4250348700209
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator
Prozesskalibrator PCE-123
Der Prozesskalibrator / Messwertgeber ist ein netzunabhängiges Gerät zur Simulation, von Regelsignalen / Einheitssignalen (Normsignale) in der MSR - Technik, mit dem Sie fast alle Parameter von Regeleinheiten u. Messgeräten testen / kalibrieren können. Hierbei dient unser Sollwertgeber der Bereitstellung eines elektrischen Ausgangsssignals (mA, mV, V sowie der Frequenz in Hz und der Temperatur in °C oder °F). Zudem verfügt das Kalibriergerät über eine automatische Stufen- bzw. Rampenfunktionen, prozentualer Vorwahl der Ausgangssignalsprünge (0 ...100 %) per Up /Down - Tasten, sowie einer direkten Vorgabe des Ausganswertes (z.B.13,8 mA). Die Bedienung erfolgt sehr einfach (intuitiv), direkt über das Tastenfeld. Hervorzuheben ist die sehr hohe Genauigkeit und der sehr universelle Einsatzbereich vom Kalibriergerät.

Artikeldetails:

0 / 4...20mA (1kOhm, 24 V Versorgung)
0...100,00 mV / 0...1,0000V / 0...10,000V
K, J, E, T Thermoelemente (°C und °F)
Frequenzbereich 1...62500 Hz
Grundgenauigkeit: 0,025 %
Versorung: 1 x 9 V-Block oder 6 x 1,5 V Batterie
Abmessung: 168 x 88 x 26 mm
Gewicht: 330 g
inkl. Prozesskalibrator PCE-123 mit Messkabel u. Krokodilklemmen, K-Typ-Adapter, Batteriehalter, 6 x Batterie und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Prozess-Kalibrator, pce instruments multimeter, kalibrator, Multifunktionsmessgeräte, Vielfachmessgeräte, Funktionsgenerator, Tischmultimeter, Labormultimeter, Simulator, PCE, Kalibrieren, Kalibrierung, Testgerät, Prozesskalibratoren, Prozesskalibrator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 485,46*
€ 565,34*
Frei Haus
ab € 487,14*
€ 565,36*
Lager 413
Frei Haus
ab € 485,62*
€ 565,41*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,41*
€ 672,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,92*
€ 661,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,63*
€ 608,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,47*
€ 597,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,62*
€ 577,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC 9EV
ab € 73,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LT 15
ab € 61,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 189,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.