Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Strömungsmessgerät PCE-007 mit Datenspeicher und Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strömungsmessgerät PCE-007S
Strömungsmessgerät PCE-007S
Display vom Strömungsmessgerät PCE-007S
Artikel-Nr.:
     413-PCE-007S
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-007S
EAN/GTIN:
     4250348703347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strömungsmesser
Strömungsmessgeräte
Luftgeschwindigkeitsmesser
Luftströmungsmesser

Strömungsmessgerät PCE-007

Das Strömungsmessgerät ist neben der besonderen Ausstattung sehr preiswert. So können Sie mit diesem Strömungsmesser die Luftgeschwindigkeit und die Lufttemperatur messen. Nach der Eingabe der Querschnittsfläche zeigt das Anemometer auch direkt den Luftvolumenstrom an. Die Messwerte können direkt im Strömungsmessgerät gespeichert und später bei Belieben zu einem PC übertragen und ausgewertet werden (Software in englischer Sprache und Datenkabel sind im Lieferumfang enthalten). Somit können Sie mit dem Strömungsmessgerät Messreihen vor Ort durchführen und die Analyse der Luftmesswerte bequem im Büro erledigen. Damit sparen Sie Zeit für das leidige Notieren der Werte und vermeiden Übertragungsfehler. Das externe Flügelrad (an 1,5 m Kabel) erhöht die Beweglichkeit und Flexibilität bei einer genauen Messung der Luftgeschwindigkeit. Dieser Luftströmungsmesser gehören zur Grundausstattung eines Lüftungstechnikers zum Einregulieren und zur Kontrolle von Lüftungsanlagen. Die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 50 h.

Artikeldetails:

  • Bereich V: 0,2...45,00 m/s (verschiedene Einheiten am Strömungsmesser wählbar)
  • Bereich T: 0...45,0 °C
  • Bereich Q: 999900 m³/min
  • Auflösung V: 0,01 m/s
  • Auflösung T: 0,2 °C
  • Auflösung Q: 0,001...100 (ja nach Bereich)
  • Genauigkeit V: ±3 % ±0,1 m/s
  • Schnittstelle: RS-232
  • Speicher: 2.000 Werte
  • Abmessung Gerät: 88 x 168 x 26,2 mm
  • Abmessung Sonde: 66 x 132 x 29,2 mm
  • inkl. Strömungsmessgerät PCE-007, engl. Software, RS-232 Datenkabel, Batterie, Koffer und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 225,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS-232 auf USB-Adapter
PCE Instruments
RS232-USB-4
€ 32,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG