Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Probenschneider MPC-3 für 100 cm² Proben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Probenschneider MPC-3
Probenschneider MPC-3
Artikel-Nr.:
     413-MPC-3
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     MPC-3
EAN/GTIN:
     4250348700100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Probenschneider

Probenschneider MPC-3

Der mechanische Rundprobenschendier schneidet fast alle Materialien wie Papier, Karton, Vlies, Leder, Kork, Teppich, Textilien... Der Rundprobenschneider MPC-3 ist die ideale Ergänzung zu unserer Papierwaagen / Flächengewichtswaage PCE-DMS-200, schneidet exakte 100 cm² Proben durch 90 ° - Drehung.

Artikeldetails:

  • Probengröße: Ø100 cm²
  • Max. Materialstärke: 3 mm
  • Klingenanzahl: 4 Stück
  • Gewicht: ca. 2000 g
  • inkl. Probenschneider MPC-3, Klingen Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Waagen, Papierwaagen, Flächengewichtswaagen, Rundprobenschneider, Flächengewicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 195,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probenschneider Ersatzklingen
PCE Instruments
MPC-EK3
€ 49,00*
Zubehör
Papierwaagen PCE-DMS 200
PCE Instruments
PCE-DMS-200
€ 185,00*
Zubehör
Flächengewichtswaage PCE-LSZ 200C
PCE Instruments
PCE-LSZ200C
€ 499,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG