Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Glanzmessgerät IG-331 (20° & 60° Winkel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  PCE-Group
Glanzmessgerät IG-331
Artikel-Nr.:  413-IG-331
Hersteller:  SKE
Herst.-Nr.:  IG-331
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glanzmesser

Glanzmessgerät IG-331

Das IG-331 ist ein handliches Glanzmessgerät mit großer Genauigkeit. Farbe und Glanz sind die wichtigsten Faktoren für die Bestimmung der Oberflächeneigenschaften. Dieses Glanzmessgerät besticht durch eine einfache Handhabung und seine robuste Ausführung. Außerdem besticht dieses Glanzmessgerät durch den automatischen Nullabgleich. Es ist idealerweise geeignet für die Messung vor Ort und kann auf allen glatten Flächen (z.B. Stein-, Holz-, Laminat-, Gummiböden usw.) ob behandelt oder unbehandelt eingesetzt werden. Durch die Verwendung zweier Messsysteme sind die mit dem Glanzmessgerät ermittelten Messwerte sehr genau. Mit dem 60 ° - Messwinkel werden Objekte, die niedrige bis hohe Werte aufweisen, gemessen. Der 20 ° - Messwinkel wird nur bei sehr hohem Glanz, d.h., wenn bei einer Messung mit 60 ° ein Glanzwert von mehr als 70 erreicht wird, eingesetzt.

Artikeldetails:

  • Messbereich: 0 ... 100
  • Optischer Winkel: 60° und 20°
  • Messfläche: 6 x 3 mm (bei 60°) und 4 x 3 mm (bei 20°)
  • Genauigkeit: ±5 %
  • Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA Batterien
  • Gewicht: ca. 350 g
  • inkl. Glanzmessgerät IG-331 mit internem Sensor, Batterie und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Glanzmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Glanzmessgeräte, Glanzprüfgeräte, Glanzprüfer, Oberflächenmessgeräte, Glossmeter
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group 4 Tage € 7,50* € 660,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PCE-Group
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  660,00* €  785,40 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Glanzmessgerät PCE-GM100 (20°, 60° & 85 Winkel)
PCE
PCE-GM100
€ 790,00* € 940,10
Ähnlich Glanzmessgerät PCE-GM50 (60° Winkel)
PCE
PCE-GM50
€ 390,00* € 464,10
Ähnlich
Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 1200 für Ra u. Rz (RS-232)
PCE
PCE-RT1200
€ 995,00* € 1.184,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG