Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Amperemeter CM-9940 bis 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PCE-Group
Amperemeter CM-9940A
Artikel-Nr.:  413-CM-9940A
Hersteller:  Lutron
Herst.-Nr.:  CM-9940A
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter

Amperemeter CM-9940

Artikeldetails:

  • Bereich Strom AC: 600 A
  • Bereich Strom DC: 600 A
  • Bereich Spannung AC/DC: 600 V
  • max. Leitungsdurchmesser: 30 mm
  • Anzeige: 4-stelliges LCD-Display
  • Funktionen: autom. Bereichswahl, Widerstand, Frequenz, Durchgangstest, Diodentest
  • Normung: CAT III 600V
  • Abmessung: 178 x 64 x 33 mm
  • Gewicht: 230 g
  • inkl. Amperemter CM-9940, Prüfleitungen, Batterie, Tasche und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > Messgeräte > Elektrische Messtechnik > Amperemeter / Amperezangen
Weitere Suchbegriffe: Amperezange, Amperezangen, Amperemessgerät, Amperemessgeräte, Amperezangenmeter, Amperemesser, Ampere Messinstrument
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group
3 Tage
€ 7,50*
€ 85,00*
Preise von PCE-Group
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
PCE
PCE-DC1A
€ 45,00*
€ 53,55
Ähnlich
PCE
PCE-DC2A
€ 60,00*
€ 71,40
Ähnlich
Lutron
CM-9930A
€ 139,00*
€ 165,41
Ähnlich
CEM
DT-3341A
€ 49,00*
€ 58,31
Ähnlich
PCE
PCE-DC3A
€ 60,00*
€ 71,40
Ähnlich
PCE
PCE-EI3000A
€ 195,00*
€ 232,05
Ähnlich
PCE
PCE-PA6000
€ 265,00*
€ 315,35
Ähnlich
PCE
PCE-360
€ 1.250,00*
€ 1.487,50
Ähnlich
PCE
PCE-830-1L
€ 1.800,00*
€ 2.142,00
Ähnlich
PCE
PCE-UT232L
€ 349,00*
€ 415,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG