Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Retraktor/Wundhaken Middeldorpf, 17x14mm, 22cm (wird auch gerne als Wangen-/ Lippenhalter eingesetzt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Retraktor/Wundhaken Middeldorpf, 17x14mm, 22cm (wird auch gerne als Wangen-/ Lippenhalter eingesetzt)
Artikel-Nr.:  412-RSMID1
Hersteller:  Jakobi Dental
Herst.-Nr.:  RSMID1
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Zum Abhalten von Mukoperiostlappen sowie der Wangen und der Lippen.

Produktdetails:

  • nach Middeldorpf
  • Arbeitsteil 17 x 14cm
  • Gesamtlänge ca. 22cm
  • chirurgischer Edelstahl
  • komplett sterilisierbar

Bitte Beachten!
Bei Retouren entsteht eine Bearbeitungsgebühr von 15 % (mind. 15 EURO) vom Auftragswert.

* Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > Lager 412 > 7. Zahnärztliche Chirurgie > 1. Wangenhalter, Mundsperrer u. Retraktoren
... > Lager 412 > 7. Zahnärztliche Chirurgie > 10. Wundhaken
Weitere Suchbegriffe: RSMID1, Jakobi, Middeldorpf, Chirurgie, Dental, Abhalter, Retraktion, chirurgische, Haken, Retraktor, Retractor
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
12 Tage
€ 29,53*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Jakobi Dental
RSMID2
€ 34,60*
€ 41,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2009 Mercateo AG