Produktinformationen von Jana-Dent |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 412-IM-COZ012 Herst.-Nr.: IM-COZ012 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Instrumente leben monogam gesünder Die Zeiten des Siebkorbs sind vorbei. Zu Behandlungsbeginn entnehmen Sie aus der Kassette den benötigten Instrumentensatz, nach Abschluss der Behandlung landen die gebrauchten Instrumente erneut an ihrem Platz, wo sie auch Reinigung und Sterilisation durchlaufen. Das nächste Tageslicht erblicken sie erst wieder beim nächsten Behandlungstermin. Und in der Zwischenzeit? Können sie sich in der Kassette über die gefährlichen alten Zeiten unterhalten, als Kreuzkontamination noch ein Thema war... Produktdetails: - Instrumentenkassette IM-COZ012 mit Griff
- Massen: 270 x 175 x 34 mm
- max. Kapazität: 13 + 2 Instr.
- stapelbar
- Zeit sparendes Verschlusssystem
- verstellbare Silikonschienen
- interpolierter chirurgischer Edelstahl
- komplett sterilisierbar
- im Lieferumfang sind die Scharnierinstrumenten-Klammern für den Deckel (Art-Nr. i-1000) nicht enthalten.
Wir schnallen Ihre Instrumente zur Sicherheit an Während der Reinigung und Sterilisation liegen die Instrumente geschützt zwischen zwei weichen Silikonschienen. Sparen Sie Reparatur- und Ersatzkosten für zerkratzte und beschädigte Instrumente. Alle Vorteile auf einen Blick - Kostenersparnis: Durch die effizientere Verwaltung Ihrer Instrumente sparen Sie bis zu 10 Minuten pro Patient ein.
- Hygiene: Verringern Sie die Gefahr der Kreuzkontamination und Verschleppung beim Umgang
mit Instrumenten. - Sicherheit: Schützen Sie Ihre Angestellten durch bis zu 50 % weniger Direktkontakt mit Instrumenten.
- Chirurgisch interpolierter Edelstahl: Profitieren Sie von absoluter Hygiene, hervorragender Korrosionsbeständigkeit
und extrem langer Lebensdauer. - Kostenminimierung: Vermeiden Sie Reparatur- und Ersatzkosten durch besseren Instrumentenschutz.
- Flexible Gestaltung: Passen Sie den Innenraum der Kassetten dank frei positionierbarer Silikonschienen Ihren
Bedürfnissen an. - Effizienz: Arbeiten Sie neues Personal wesentlich leichter in die Nutzung von Instrumentensätzen ein.
- Optimale Sterilisation: Lassen Sie sich von optimalen Testergebnissen überzeugen.
* Alle Container und Instrumentenkassetten entsprechen EU Norm für Sterilgutversorgung EN 868-1 und sind natürlich CE gekennzeichnet |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Jakobi, Sterilisation, Sterilisationscontainer, sterilisieren, Instrumente, IMS, Dentalcontainer, Dental, Instrumentenkassetten, Instrumentenkassette, Kassetten, Kassette, Instrumentenmanagement, Instrumenten, Trays, Tray, Norm, DIN |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 12,98* | € 15,45 | Zubehör | | | | € 12,98* | € 15,45 | Zubehör | | | | € 12,98* | € 15,45 | Zubehör | | | | € 25,15* | € 29,93 | Zubehör | | | | € 6,40* | € 7,62 | Zubehör | | | | € 7,33* | € 8,72 | Zubehör | | | | € 8,62* | € 10,26 | Zubehör | | | | € 24,76* | € 29,46 | Zubehör | | | | € 26,48* | € 31,51 | Zubehör | | | | € 23,40* | € 27,85 | Zubehör | | | | € 5,99* | € 7,13 | Zubehör | | | | € 4,99* | € 5,94 | Zubehör | | | | € 5,99* | € 7,13 | Zubehör | | | | € 4,99* | € 5,94 | Zubehör | | | | € 14,99* | € 17,84 | Zubehör | | | | € 136,00* | € 161,84 | Zubehör | | | | € 164,40* | € 195,64 | Zubehör | | | | € 148,00* | € 176,12 |
|  |  |
|
 |
|
|