Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hohlmeißelzange Cleveland, 17cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jana-Dent
Hohlmeißelzange Cleveland, 17cm
Artikel-Nr.:  412-HMZC-17
Hersteller:  Jakobi Dental
Herst.-Nr.:  HMZC-17
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hohlmeißelzange

Zum Glätten scharfer Knochenkanten; auch geeignet für die Entfernung hyperplastischen Gewebes und Teile ausgedehnter Tuber und Knoten.

Produktdetails:

  • gebogen
  • Länge 17cm
  • komplett sterilisierbar

Bitte Beachten!
Bei Retouren entsteht eine Bearbeitungsgebühr von 15 % (mind. 15 EURO) vom Auftragswert.

... > Jana-Dent > 8. Implant-Chirurgie > 1. Hohlmeißelzangen
... > 7. Zahnärztliche Chirurgie > 2. Extraktion > 2. Zahn- u. Hohlmeißelzangen
Weitere Suchbegriffe: Jakobi, Cleveland, Extraktion, Dental
Angebote (1)
Versand
Netto
Jana-Dent
5 Tage
€ 6,10*
€ 57,78*
Preise von Jana-Dent
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jana-Dent
Versand von Jana-Dent
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,10*
ab € 170,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jana-Dent
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Jakobi Dental
HMZC-15
€ 57,78*
€ 68,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG