Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hohlmeißelzange BEYER, 18cm, Doppelgelenkkonstruktion - modelieren Sie den Knochen leichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jana-Dent
Hohlmeißelzange BEYER, 18cm, Doppelgelenkkonstruktion - modelieren Sie den Knochen leichter
Artikel-Nr.:  412-HMZBY
Hersteller:  Jakobi Dental
Herst.-Nr.:  HMZBY
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hohlmeißelzange

Zum Schneiden und Konturieren von Alveolarknochen und zum Entfernen größerer Gewebepartien. Erzielen Sie beim Zusammendrücken eine größere Schneidewirkung und modellieren Sie Knochen leichter und schneller dank der Doppelgelenkkonstruktion.

Produktdetails:

  • Maul leicht abgewinkelt
  • Doppelgelenkkonstruktion
  • Gesamtlänge 180mm
  • rutschfeste Griffe
  • chirurgischer Edelstahl
  • komplett sterilisierbar

Bitte Beachten!
Bei Retouren entsteht eine Bearbeitungsgebühr von 15 % (mind. 15 EURO) vom Auftragswert.

... > Jana-Dent > 8. Implant-Chirurgie > 1. Hohlmeißelzangen
... > 7. Zahnärztliche Chirurgie > 2. Extraktion > 2. Zahn- u. Hohlmeißelzangen
Weitere Suchbegriffe: Jakobi, Hohlmeißelzangen, Beyer, Extraktion, Dental, Zange, Doppelgelenk, RBEY
Angebote (1)
Versand
Netto
Jana-Dent
€ 6,10*
€ 144,90*
Preise von Jana-Dent
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jana-Dent
Versand von Jana-Dent
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,10*
ab € 170,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jana-Dent
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG