Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Anatomische Pinzette DP33, USA Modell, Länge 130mm, Fassmaul-Breite 2.8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Jana-Dent
Artikel-Nr.:
412-DP33
Hersteller:
Jakobi Dental
Herst.-Nr.:
DP33
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anatomische Pinzette
Sehr starre und robuste Ausführung.
Produktdetails:
anatomische Pinzette DP33
USA Modell
Gesamtlänge 130mm
Fassmaul-Breite 2.8mm
gerieftes Maulprofil
chirurgischer Edelstahl
komplett sterilisierbar
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Jana-Dent
>
10. Anatomische Pinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Jakobi
,
Pinzette
,
anatomische
,
gerieft
,
Maulprofil
,
Dental
,
USA
,
Modell
,
anatomisch
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 12 Tage
Versand
Netto
Jana-Dent
12 Tage
€ 6,10*
€ 5,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Jana-Dent
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Jana-Dent
Versand
von Jana-Dent
Lieferzeit:
12 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,10*
ab € 170,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Jana-Dent
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Anatomische Pinzette DP34, USA Modell, Länge 150mm, Fassmaul-Breite 3.0mm
Jakobi Dental
DP34
€ 5,50*
€ 6,55
Ähnlich
Anatomische Pinzette DP35, USA Modell, Länge 180mm, Fassmaul-Breite 3.2mm
Jakobi Dental
DP35
€ 6,50*
€ 7,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG