Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNTERLEGPLATTE L=50 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1073.50
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1073.50
EAN/GTIN:
     4059245221370
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Edelstahl. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1073.40 Hinweis: Unterlegplatten heben den Schiebespanner um 3 mm an. Diese wird benutzt, um den Schiebespanner auf ein fixiertes Vierkantmaterial zu verschieben.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0547
L=Länge:
50
D1:
5,5
P:
40
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Unterlegplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 5,49*
€ 6,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 7,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,72*
€ 8,21*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.