Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSTECKKUPPLUNG M.WINKEL&RADIALVERSATZAUSG D=M06X14 VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0711.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0711.06
EAN/GTIN:
     4059245176564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellsteckkupplung
schnellsteckkupplung heinrich kipp ...
Werkstoff: Kupplungsteil Vergütungsstahl. Klaue und Pfanne Stahl. Mutter Vergütungsstahl. Kontermutter (EN 24035) Stahl, Güte 8.8. Feder Edelstahl. Ausführung: Kupplungsteil nitriert, schwarz. Klaue und Pfanne vergütet und phosphatiert. Mutter phosphatiert. Kontermutter schwarz. Bestellbeispiel: K0711.12 Hinweis: Axial spielfrei einstellbare Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. bei nicht ausgerichteten Linearbewegungen. Kompakte Bauweise ohne lose Bauteile. Die Montage bzw. Demontage erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt. Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden. Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.
Weitere Informationen:
SW2:
8
D2:
9,6
SW:
22
L1=Gewindelänge:
14
Radialversatz- ausgleich X max.:
0,6
L2:
9,5
D1:
24,5
D=Gewinde:
M6
L5:
18,5
SW1:
19
L3 min.:
13
L4:
29
Zulässige Zug-und Druckbelastung max. kN:
2,5
SW3:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0742
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
L:
52
Ausführung 1:
mit Winkel-und Radialversatzausgleich
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schnellsteckkupplung
RoHS:
true
Gewindeart:
Innen- und Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
nitriert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
8
€ 8,50*
ab € 45,16*
€ 50,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,24*
€ 59,23*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,55*
€ 59,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,90*
€ 62,05*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.