Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL MIT SICHERHEITSVERRIEG., FUß SENKRECHT F1=1350, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     409-K0661.006101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0661.006101
EAN/GTIN:
     4059245199495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0661.006101 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393
Weitere Informationen:
Haltekraft F1 N:
1350
B3:
12,5
B:
14,1
A2:
6,5
C2:
8
D:
5,5
B1:
9,1
B6:
53,4
B2:
17,5
A4:
2,5
Spannkraft F3 N:
720
A1:
39
M=Andruckspindel:
M6x35
Öffnungswinkel Griff:
67°
Öffnungswinkel Haltearm:
86°
Haltekraft F2 N:
1900
Handkraft FH N:
160
A:
26
Spannkraft F4 N:
1200
Lochbild:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.3489
Ursprungs-Land:
TR
L:
193,3
H:
75,2
H1:
71
C:
36,9
L1:
60,5
Farbe Komponente:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Ausführung 1:
mit Sicherheitsverriegelung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Material Komponente:
Polyamid
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 34,45*
Lager 409
158
€ 8,50*
ab € 30,81*
€ 36,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,02*
€ 36,40*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.