Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M10 L=19, EDELSTAHL, KOMP:KUGEL AUS KERAMIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0609.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0609.10
EAN/GTIN:
     4059245843626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück niro m10
druckstück kipp
Werkstoff: Hülse 1.4305. Kugel Keramik Si3N4. Feder 1.4310. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0609.05 Hinweis: Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
L=Länge:
19
Federkraft Ende F2 ca. N:
35
D=Gewinde:
M10
D1:
6
N:
1,6
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0061
Material Druckstück:
Keramik
Form Druckstück:
Kugel
Mitnahmeprofil:
Schlitz
Material Komponente:
Kugel aus Keramik
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H:
2
Federkraft:
Standard
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, Druckbolzen Druckstift Gewindestift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
53
€ 8,50*
ab € 3,19*
€ 3,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,02*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.