Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FUß FÜR LINEAREINHEIT, TYP=50, ALUMINIUM SCHWARZ PULVERBESCHICHTET, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0499.50
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0499.50
EAN/GTIN:
     4059245195879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: schwarz pulverbeschichtet. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0499.30 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung.
Weitere Informationen:
V1:
M10x35
D:
10,5
M2:
74
B=Länge:
105
C=Breite:
105
L=Höhe:
85
M4:
80
Typ=Innendurchmesser:
50
M3:
80
M1:
74
Gewicht in kg (ERP):
0.6660
Lochbild:
1
Ursprungs-Land:
HU
Ursprungs-Region:
TWN
Ausführung 1:
mit Fuß
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Lineareinheit
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
21
€ 8,50*
ab € 27,99*
€ 32,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,14*
€ 36,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,85*
€ 38,62*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.