Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=18, L=300, STAHL VERZINKT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0495.180101X300
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0495.180101X300
EAN/GTIN:
     4059245195480
Artikeldatenblatt
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Weitere Informationen:
V1:
M3x5
P1 Passfeder DIN 6885:
2 x 2 x 12
M:
18
L1:
17
Spindel:
Tr 10x2
D1:
6 h9
L2:
77,5
B=Durchmesser:
18
Typ E=Außendurchmesser:
18
J:
24
Spindelsteigung in mm:
2
Fx 500:
400
Iy:
0,22
Iz:
0,27
Spindel mit Kugellager [Nm]:
0,20
Gewicht in kg (ERP):
0.5406
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
I:
0,22
Mx Nm:
1,5
Mz Nm:
4
My Nm:
4
F:
400
Ausführung 1:
mit Kugellagerung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Lineareinheit
RoHS:
true
Hub S:
145
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
L=Länge:
300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,77*
€ 159,58*
Lager 409
3
€ 8,50*
ab € 143,35*
€ 168,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,14*
€ 168,79*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.