Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER, GELENK FÜR RUNDROHRE, ALUMINIUM, KOMP:STAHL, A=16,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0488.516
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0488.516
EAN/GTIN:
     4059245194285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ab A = 20,1 Sechskantschrauben DIN 931. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube, Sechskantschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0488.518 Hinweis: Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
R:
37,5
D:
26
S:
M6x18
C:
25
K:
87
F:
30
A=Innendurchmesser:
16,1
H:
27
P:
21
E:
29,4
B=Innendurchmesser:
16,1
M:
44
L:
95,5
G:
26
Gewicht in kg (ERP):
0.1149
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Gelenk
Ausführung 1:
für Rundrohre
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
RoHS:
true
Produkttyp:
ohne Verzahnung
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
20
€ 8,50*
ab € 19,88*
€ 23,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,57*
€ 26,19*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 22,96*
€ 26,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,10*
€ 27,75*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.