Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FUß H=75 G=75 THERMOPLAST, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0487.30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0487.30
EAN/GTIN:
     4059245194230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Thermoplast. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: schwarz. Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0487.18 Hinweis: Rohrverbinder Gelenkfüße mit Innenverzahnung können mit Rohrverbinder Gelenkfüße mit Außenverzahnung (K0485) zu einem Gelenkstück zusammengefügt werden. Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung.
Weitere Informationen:
A:
6,5 (4x)
R:
8,2
M:
32,5
C:
37,5
D:
8,1
S:
M8-DIN 985
B:
22
K:
60
F:
60
T:
7
G=Breite:
75
N:
7,5
P:
6,6
E:
40
H=Länge:
75
Gewicht in kg (ERP):
0.0855
Ursprungs-Land:
HU
Ausführung 1:
mit Fuß
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rohrverbinder
Produkttyp:
mit Innenverzahnung
Oberfläche Komponente:
verzinkt
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
146
1
€ 8,50*
ab € 2,99*
€ 3,52*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 4,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,61*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,95*
€ 4,85*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.