Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M10 L=19, KUNSTSTOFF, KOMP:KUGEL AUS EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0312.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0312.10
EAN/GTIN:
     4059245837878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
Leuchtmittel G23
Sockel G23
Werkstoff: Hülse aus Kunststoff. Kugel aus Edelstahl 1.4034. Feder 1.4310. Ausführung: Kugel gehärtet. Bestellbeispiel: K0312.10 Hinweis: Federnde Druckstücke dienen zum Indexieren und Positionieren sowie als An- und Abdrückstifte.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M10
D1:
6
L=Länge:
19
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
Federkraft Ende F2 ca. N:
40
N:
1,6
Gewicht in kg (ERP):
0.0024
Mitnahmeprofil:
Schlitz
Form Druckstück:
Kugel
Material Druckstück:
Edelstahl
Material Komponente:
Kugel aus Edelstahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H:
2
Federkraft:
Standard
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück niro m10, druckstück kipp, druckstücke, Druckbolzen Druckstift Gewindestift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 0,92*
€ 1,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,41*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,84*
€ 1,67*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.