Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M08 L=16, KUNSTSTOFF, KOMP:KUGEL AUS EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0312.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0312.08
EAN/GTIN:
     4059245837861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
Leuchtmittel G12
Sockel G12
Werkstoff: Hülse aus Kunststoff. Kugel aus Edelstahl 1.4034. Feder 1.4310. Ausführung: Kugel gehärtet. Bestellbeispiel: K0312.10 Hinweis: Federnde Druckstücke dienen zum Indexieren und Positionieren sowie als An- und Abdrückstifte.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M8
N:
1,2
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
D1:
5
L=Länge:
16
Federkraft Ende F2 ca. N:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.0012
Form Druckstück:
Kugel
Material Druckstück:
Edelstahl
Mitnahmeprofil:
Schlitz
Material Komponente:
Kugel aus Edelstahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H:
1,5
Federkraft:
Standard
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: federnde druckstücke m8 nirosta, druckstück kipp, druckstücke, Druckbolzen Druckstift Gewindestift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 0,78*
€ 0,97*
7 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,99*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,21*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.