Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M08 L=16, KUNSTSTOFF, KOMP:KUGEL AUS POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0311.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0311.08
EAN/GTIN:
     4059245837830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
kipp federndes druckstueck m8
druckstück kipp
Werkstoff: Hülse aus Kunststoff. Kugel aus POM. Feder 1.4310. Ausführung: Kugel weiß. Bestellbeispiel: K0311.10 Hinweis: Federnde Druckstücke dienen zum Indexieren und Positionieren sowie als An- und Abdrückstifte.
Weitere Informationen:
D1:
5
L=Länge:
16
Federkraft Ende F2 ca. N:
30
N:
1,2
VPE:
25
D=Gewinde:
M8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.0009
Material Druckstück:
POM
Form Druckstück:
Kugel
Mitnahmeprofil:
Schlitz
Material Komponente:
Kugel aus POM
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H:
1,5
Federkraft:
Standard
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, Druckbolzen Druckstift Gewindestift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 0,91*
€ 1,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,20*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,85*
€ 1,51*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.