Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M06 L=14, KUNSTSTOFF, KOMP:KUGEL AUS POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0311.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0311.06
EAN/GTIN:
     4059245837823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp m6
druckstück kipp
Werkstoff: Hülse aus Kunststoff. Kugel aus POM. Feder 1.4310. Ausführung: Kugel weiß. Bestellbeispiel: K0311.10 Hinweis: Federnde Druckstücke dienen zum Indexieren und Positionieren sowie als An- und Abdrückstifte.
Weitere Informationen:
VPE:
25
D1:
3,5
L=Länge:
14
Federkraft Anfang F1 ca. N:
9
Federkraft Ende F2 ca. N:
13
N:
1
D=Gewinde:
M6
Form Druckstück:
Kugel
Material Druckstück:
POM
Mitnahmeprofil:
Schlitz
Gewicht in kg (ERP):
0.0004
Material Komponente:
Kugel aus POM
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H:
1
Federkraft:
Standard
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, Druckbolzen Druckstift Gewindestift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 0,72*
€ 0,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 1,00*
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 1,22*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.