Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD, GR.4 D1=160, FORM:E MIT PASSBOHRUNG D2=18H8, DUROPLAST, KOMP:DUROPLAST, STAHLTEILE: STAHL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0164.1160X18
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0164.1160X18
EAN/GTIN:
     4059245070213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad kunststoff
handrad
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Nabe aus Stahl vernickelt. Griff drehbar, Stahlteile vernickelt. Ausführung: hochglanzpoliert. Hinweis: Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert. Auf Anfrage: Weitere Passbohrungen.
Weitere Informationen:
D6:
128
H1:
12
L1:
41,3
D2=Befestigungsbohrung:
18H8
D1=Außendurchmesser:
160
D7:
M8
H2:
8
L4:
82,2
L3=Höhe:
57
D4:
30
D3:
33
L2:
30,1
Gewicht in kg (ERP):
0.8277
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
E
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Scheibenhandrad
Größe:
4
D8:
43
Griff:
Griff, drehbar
Form-Typ:
mit Passbohrung
Material Stahlteile:
Stahl
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: handrad kipp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
5
€ 8,50*
ab € 33,97*
€ 39,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,47*
€ 40,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,64*
€ 43,24*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.