Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELKNOPF, D1=15 D=M05, H=15,5, DUROPLAST SCHWARZ, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0142.11505
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0142.11505
EAN/GTIN:
     4059245039340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf m5
drehmomentgriff mit schraube
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Messing. Ausführung: Gewindebuchse blank. Bestellbeispiel: K0142.11203 Auf Anfrage: Weitere Farben.
Weitere Informationen:
D2:
12
D1=Außendurchmesser:
15
H1:
7
Gewicht in kg (ERP):
0.0050
Benennung:
Rändelknopf
Ursprungs-Land:
CN
RoHS:
true
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Duroplast
D=Gewinde:
M5
H=Höhe:
15,5
T=Gewindetiefe:
10
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Grundkörper:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 0,56*
€ 0,62*
7 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 0,58*
€ 0,82*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,89*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,59*
€ 0,96*
7 Tage
501
100
€ 4,30*
ab € 0,75*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.