Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELKNOPF, D1=13 D=M04, H=13,5, DUROPLAST SCHWARZ, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0142.11204
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0142.11204
EAN/GTIN:
     4059245039326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf m4
drehmomentgriff mit schraube
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Messing. Ausführung: Gewindebuchse blank. Bestellbeispiel: K0142.11203 Auf Anfrage: Weitere Farben.
Weitere Informationen:
D2:
10
D1=Außendurchmesser:
13
H1:
6
Gewicht in kg (ERP):
0.0029
Benennung:
Rändelknopf
Ursprungs-Land:
CN
RoHS:
true
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Duroplast
D=Gewinde:
M4
H=Höhe:
13,5
T=Gewindetiefe:
10
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Grundkörper:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
358
1
€ 8,50*
ab € 0,51*
€ 0,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,82*
7 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,55*
€ 0,88*
6 Tage
368
100
€ 4,30*
ab € 0,69*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.