Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374/B Mf12xStg.0,75mm HSS-E Blank f.DL Tol.ISO 2/6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374/B Mf12xStg.0,75mm HSS-E Blank f.DL Tol.ISO 2/6H
Maschinengewindebohrer DIN374/B Mf12xStg.0,75mm HSS-E Blank f.DL Tol.ISO 2/6H
Artikel-Nr.:
     4087W-VOE39519
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     39519
EAN/GTIN:
     4022835395195
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. Anwendung: für allgemeinen Einsatz - gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm² - unlegierte und niedriglegierte Stähle - für Durchgangslöcher
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m12 x 0,75, fein-gewindebohrer, regel-gewindebohrer din376, 39519, Völkel, 4022835395195, Maschinengewindebohrer DIN374/B Mf12xStg.0,75mm HSS-E Blank f.DL Tol.ISO 2/6H
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 13,27*
€ 14,92*
1
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 14,93*
Lager 4087
k.A.
2
€ 4,95*
ab € 13,20*
€ 15,03*
Preise: Lager 4087
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4087
Versand: Lager 4087
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4087
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.