Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN376/A M2xStg.0,4mm HSS-E Blank f.DL Tol.ISO 2/6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN376/A M2xStg.0,4mm HSS-E Blank f.DL Tol.ISO 2/6H
Maschinengewindebohrer DIN376/A M2xStg.0,4mm HSS-E Blank f.DL Tol.ISO 2/6H
Artikel-Nr.:
     4087W-VOE38316
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     38316
EAN/GTIN:
     4022835383161
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel-gewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

metrisches ISO-Gewinde DIN 13. Anwendung: für allgemeinen Einsatz - gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm² - unlegierte und niedriglegierte Stähle - für Durchgangslöcher
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m2, 38316, Völkel, 4022835383161, Maschinengewindebohrer DIN376/A M2xStg.0,4mm HSS-E Blank f.DL Tol.ISO 2/6H
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 4,47*
€ 5,34*
1
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 5,50*
Lager 4087
k.A.
3
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 10,86*
Preise: Lager 4087
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 32,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4087
Versand: Lager 4087
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4087
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.