Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maschinen-Muttergewindebohrer DIN357 M18xSteigung 2,5mm HSS-E Blank Tol.ISO2/6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Muttergewindebohrer DIN357 M18xSteigung 2,5mm HSS-E Blank Tol.ISO2/6H
Maschinen-Muttergewindebohrer DIN357 M18xSteigung 2,5mm HSS-E Blank Tol.ISO2/6H
Artikel-Nr.:
     4087W-VOE37162
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     37162
EAN/GTIN:
     4022835371625
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel-gewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

metrisches ISO-Gewinde DIN 13. Anwendung: - langer Überlaufschaft zur Aufnahme mehrerer geschnittener Muttern - für Gewindetiefen bis 1 x D - zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen - für Durchgangsgewinde für allgemeinen Einsatz - gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm 2 - unlegierte und niedriglegierte Stähle
Weitere Suchbegriffe: 37162, Völkel, 4022835371625, Maschinen-Muttergewindebohrer DIN357 M18xSteigung 2,5mm HSS-E Blank Tol.ISO2/6H
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 35,86*
€ 39,35*
€ 4,95*
ab € 35,87*
€ 39,36*
Lager 4087
k.A.
€ 4,95*
ab € 71,12*
€ 79,40*
Preise: Lager 4087
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4087
Versand: Lager 4087
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4087
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.