Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KR 2000 KFZ-Rampe / paarweise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KR 2000 KFZ-Rampe / paarweise
KR 2000 KFZ-Rampe / paarweise
Artikel-Nr.:
     4087W-STU6202000
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6202000
EAN/GTIN:
     4036351033806
Suchbegriffe:
Grubenrampe
Wartungsrampe
Werkstattrampe
grubenrampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Stürmer - äußerst robust geschweißte Stahlkonstruktion, bis zu 2 t belastbar
- mehr Sicherheit bei Arbeiten am und unter dem Fahrzeug bei einfacher Bedienung
- aextra breite Ausführung mit 210 mm Auffahrbreite


Technische Details:
  • Tragkraft: 2000 kg (Paar)
  • Gewicht: 5,2 kg (Stück)
  • Maße: 850x325x275mm
Weitere Suchbegriffe: Stürmer, 6202000, 4036351033806, KR 2000 KFZ-Rampe / paarweise
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4087
k.A.
€ 4,95*
ab € 45,51*
€ 53,54*
€ 7,50*
ab € 47,91*
€ 55,53*
Preise: Lager 4087
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4087
Versand: Lager 4087
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4087
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG