Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H.7 m D.60/75mm Hart-Alu. elox. Hissvorrichtung Seil außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4087W-9193490321
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     1-031-10-
EAN/GTIN:
     4046675179685
Suchbegriffe:
Fahnenmast
mannus fahnenmast
fahnenmast
fahnenmast 7m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2-teilig · ideal für den privaten Einsatz oder für gelegentliche Beflaggung · zusammensteckbar, abgesetztes Profil · einschließlich Hissvorrichtung und Hissseil · einschließlich Bodenhalterung (zum Einbetonieren) · Transportlänge max. 4,80 m (Der Fahnenmast kann problemlos auf einem PKW-Dachgepäckträger transportiert werden.)
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
7 m
Hissvorrichtung:
Seil außen
Material:
Hartaluminium eloxiert
Ø:
60/75 mm
Weitere Suchbegriffe: 1-031-10-07000-0063, 4046675179685, FAHNENMAST ZUSAMMENS, Fahnenmasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,54*
€ 392,153
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,21*
€ 385,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,16*
€ 366,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,25*
€ 351,348
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
890886
ab € 125,83*
Zubehör
Mannus
890982
ab € 53,65*
Zubehör
Mannus
101811
ab € 145,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.