Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandbefestigung f.Stirnwand-C-Profil 40x40mm verz.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4087W-9171480810
Hersteller:
     SINOtec
Herst.-Nr.:
     TTV-Z-WABE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
montagesystem für schweisserschutzw...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

für Stirnwand · verzinkt + pulverbeschichtet · C-Profil B 40 x H 40 mm · VE = 2 Stück / Preis per VE
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Oberfläche:
verzinkt + pulverbeschichtet
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: TTV-Z-WABE STI, Wandbefestigung, WANDBEFESTIGUNG F. S, Wandbefestigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 12 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 42,22*
€ 50,24
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 40,17*
€ 47,80
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 37,90*
€ 45,10
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 37,13*
€ 44,18
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SINOtec
TTV-T75M
ab € 33,40*
Zubehör
SINOtec
TTV-T55
ab € 33,03*
Zubehör
SINOtec
TTV-T50
ab € 33,27*
Zubehör
SINOtec
TTV-T40
ab € 33,27*
Zubehör
SINOtec
TTV-T75M
ab € 36,03*
Zubehör
SINOtec
TTV-T55
ab € 36,87*
Zubehör
SINOtec
TTV-T50
ab € 36,32*
Zubehör
SINOtec
TTV-T40
ab € 36,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG