Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Staender verz.m.Fuß-/Kopfplatte f.C-Profil 40x40mm Hoehe 2300-3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4087W-9171480806
Hersteller:
     SINOtec
Herst.-Nr.:
     TTV-Z-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfplatte
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
kopfplatte stahl
kopfplatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

verzinkt · mit Fuß- und Kopfplatte für C-Profil, B 40 x T 40 x Stärke 2,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Oberfläche:
verzinkt
Stärke:
2,5 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
2300-3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Staender verzinkt m.Fuß-/Kopfplatte, Ständer, STÄNDER VERZINKT MIT, TTV-Z- STÄNDER 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SINOtec
TTV-T75M
ab € 33,08*
Zubehör
SINOtec
TTV-T55
ab € 33,32*
Zubehör
SINOtec
TTV-T50
ab € 33,63*
Zubehör
SINOtec
TTV-T40
ab € 32,63*
Zubehör
SINOtec
TTV-T75M
ab € 36,35*
Zubehör
SINOtec
TTV-T55
ab € 36,69*
Zubehör
SINOtec
TTV-T50
ab € 36,96*
Zubehör
SINOtec
TTV-T40
ab € 36,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG