Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kaminbürsten mit Öse und Innengewinde IBZG, Flachdraht STA 2,00 x 0,40 mm mit Muffe M 12i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminbürsten mit Öse und Innengewinde IBZG, Flachdraht STA 2,00 x 0,40 mm mit Muffe M 12i
Kaminbürsten mit Öse und Innengewinde IBZG, Flachdraht STA 2,00 x 0,40 mm mit Muffe M 12i
Artikel-Nr.:
     4087W-507.001
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     507001
EAN/GTIN:
     4017359010396
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Muffe
Verbindungsmuffe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Kaminbürste 150x55/160mm mit Öse u.Muffe Stahldr.(ohne Stiel) rund, flacher Stahldraht (zur Reinigung von Kaminschächten) mit M12 Innengewinde
D: 150 mm (Bürstendurchmesser)
A: 55 mm (Besatzlänge)
Gewinde: M12-Innengewinde

Hersteller: Lessmann
Herstellernummer: 507.001
Barcode:4017359010396
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe m12, gewinde muffe, 4017359010396, Lessmann, 507001, Kaminbürsten mit Öse und Innengewinde IBZG, Flachdraht STA 2,00 x 0,40 mm mit Muffe M 12i
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG