Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reibebrett L.280mm,140 S.13mm verleimt,kalkbeständig HO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4087W-4000816355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25 14 28
EAN/GTIN:
     4004199514283
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
PU-Reibebrett
Reibebrett
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm stark
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Ausführung:
verleimt, kalkbeständig
Stärke:
13 mm
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: holz-reibebrett, 4004199514283, REIBEBRETT, Reibebretter
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 2,78*
€ 3,68*
1
€ 3,95*
ab € 2,79*
€ 3,70*
1
€ 3,95*
ab € 2,84*
€ 3,76*
1
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 3,85*
Lager 4087
1 Tag
k.A.
10
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4087
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4087
Versand: Lager 4087
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4087
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG