Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Allseitenröllchenbahn B.300/Teilung75/Gerade500mm Kunststsoffröllchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4087W-3900442301
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R0530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnet · Durchgang hochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus).
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
340 mm
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Bahnbreite:
300 mm
Größe:
Gerade 0,5 m
Weitere Suchbegriffe: AC149R0530, ALLSEITEN-RÖLLCHENBA, Allseitenröllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA101R0060
ab € 39,41*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA101R0000
ab € 36,53*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R0060
ab € 33,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R0000
ab € 30,05*
Zubehör
Blume-Rollen
GA111R0060
ab € 201,80*
Zubehör
Blume-Rollen
GA111R0000
ab € 181,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R2100
ab € 51,07*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R1100
ab € 25,77*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R4004
ab € 68,50*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R3004
ab € 48,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R4009
ab € 100,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R3009
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.