Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wilms Elektroheizer EL 2 / 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4087W-2800002
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     2800002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 2kw
elektroheizer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Wilms Elektroheizer EL 2 / 230 V

Produktbeschreibung:
  • tragbares Wechselstrom-Heizgerät in solider Konstruktion für den stationären Einsatz
  • Axialgebläse für leisen Betrieb
  • serienmäßiger Überhitzungsschutz
  • Dauerbetrieb ohne Bedienpersonal durch eingebautem Raumthermostat problemlos möglich
  • 3 Heizstufen
  • 1 Lüfterstufe


  • Einsatzgebiete:
    Werkstätten
    Lagerräume
    Kellerräume
    Unterstützung von Luftentfeuchtern in kalten Räumen

    Vergleichbare Gerätekennwerte:
    3 Heizstufen: 0,65 / 1,3 / 2,0 KW // 1720 kcal/h
    Luftleistung: (Trockenluft) / Pressung: 190 qm/h
    Versorgungsspannung: 230 V / 50 HZ
    Nennstrom: 2,9 A / 5,7 A / 8,5 A
    Vorsicherung: 16 A
    Elektrischer Anschluß: 1,5 m Kabel mit Schuko Stecker
    Geräuschpegel (dB A): 48
    Schutzklasse: IP X4
    Maße: L x B x H: 210 x 200 x 315
    Weitere Suchbegriffe: wilms elektroheizer, Wilms, 2800002, Wilms Elektroheizer EL 2 / 230 V
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 74,315*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,31*
    € 96,759
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 76,388*
    € 90,902
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,256*
    € 89,555
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,315*
    € 88,435
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.