Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku-Teleskop-Hochentaster UniversalChainPole 18, mit 1 x Akku PBA 18 V 2,5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4087B-BO06008B3100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B3 100
EAN/GTIN:
     3165140888103
Gebrauchsanleitung
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akku für Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Teleskop-Hochentaster UniversalChainPole 18. Ideal zum Auslichten und Entasten von schwer erreichbaren Gehölzen. Müheloses Auslichten und Entasten von Bäumen ohne Leiter vom Boden aus dank verstellbarer Teleskopstange und schwenkbarem Kopf. Kontinuierliche Schnittleistung, ohne den Bäumen zu schaden. Ergonomisch, mit guter Balance und geringem Gewicht für weniger Beanspruchung von Armen und Schultern. Ein Akku für alle Heimwerker- und Gartengeräte des Power for ALL Lithium-Ionen-Akkusystems (18 Volt). Syneon Chip ? Intelligente kontrollierte Energie für jedes Projekt. Schneidanschlag für Schnitte auch an der Astunterseite. Dank Ölstandanzeige und automatischer Kettenschmierung kein Austrocknen des Schneidwerks. 1 Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B, Ladegerät AL 1830 CV.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5,960 kg
Nettogewicht:
4,210 kg
Volumen:
36,754 dm³
Abmessung Länge:
1178 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
73
Herkunftsland:
CN
Rabattgruppe:
C40
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuspannung:
18 V
Kompatible Akkuspannung:
18 V
Akkuladezeit:
1 h
Öltank:
60 ml
Schwertlänge:
20 cm
Kettengeschwindigkeit:
4 m/s
Treibgliederstärke:
1.1 mm
Gewicht (inkl. Kette, Schwert und Akku):
3.6 kg
Gewicht (inkl. Kette und Schwert):
3.3 kg
Höhenverstellung, von:
210 cm
Höhenverstellung, bis zu:
260 cm
Höhenverstellung:
210 - 260
Schnittlänge:
15 cm
Schwenkkopf:
120 °
SDS-System:
nein
Quick Stop:
nein
Automatische Schmierung:
ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Messer-Protector:
ja
Ladezustandsanzeige:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
1.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Lieferumfang:
1 Akkupack PBA 18 V 2.5 Ah W-B | Ladegerät AL 1830 CV
Verpackungsabmessungen (Breite):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
195 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
1170 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
160 x 195 x 1170 mm
Spannung:
230 V
Positionierung:
Ideal zum Auslichten und Entasten von schwer erreichbaren Gehölzen
User benefit:
Müheloses Auslichten und Entasten von Bäumen ohne Leiter vom Boden aus dank verstellbarer Teleskopstange und schwenkbarem Kopf | Kontinuierliche Schnittleistung, ohne den Bäumen zu schaden | Ergonomisch, mit guter Balance und geringem Gewicht für weniger Beanspruchung von Armen und Schultern | Ein Akku für alle Heimwerker- und Gartengeräte des Power for ALL Lithium-Ionen-Akkusystems (18 Volt) | Syneon Chip - Intelligente kontrollierte Energie für jedes Projekt | Schneidanschlag für Schnitte auch an der Astunterseite | Dank Ölstandanzeige und automatischer Kettenschmierung kein Austrocknen des Schneidwerks
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Teleskop-Hochentaster
Usage level:
Universal
SOL Date:
08.01.2018
Neu für OCS/Print:
nein
Neu für OCS/Print bis:
08.07.2018
Topseller:
nein
AAA737f001:
18
AAA142f001:
200
AAA341f001:
200
AAA002f001:
200
AAA059f001:
3.3
EF001985:
2.5
EF002826:
3.6
EF008541:
18
EF008546:
200
EF001438:
200
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Hochentaster, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akkus für bosch, akku für bosch, akku hochentaster, Neuheiten, 18 V Power for ALL System, Akku-Teleskop-Hochentaster, UniversalChainPole 18, Akku-Geräte, Akku-Gartengeräte, Akku-Kettensägen
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 5,20*
ab € 145,73*
€ 154,51*
Frei Haus
ab € 146,47*
€ 155,99*
€ 4,75*
ab € 147,17*
€ 156,08*
Frei Haus
ab € 154,52*
€ 160,58*
Lager 4087
k.A.
Frei Haus
ab € 151,07*
€ 163,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4087
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4087
Versand: Lager 4087
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4087
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A005B0
ab € 45,31*
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,04*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,06*
Zubehör
Bosch
1600A005B3
ab € 26,08*
Zubehör
Bosch
F016800178
ab € 7,05*
Zubehör
Bosch
F016800489
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.