Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KURT Teddy Groß 110cm, schwarz, Gr. 110 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KURT Teddy Groß 110cm, schwarz, Gr. 110 cm
KURT Teddy Groß 110cm, schwarz, Gr. 110 cm
Artikel-Nr.:
     4087A-FHB87890-20-110
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     87890-20-110
EAN/GTIN:
     4030646262124
Suchbegriffe:
FHB Zunft-Teddy groß EDDY, Genua-Co...
87890-20-110
FHB
4030646262124
FHB Zunft-Teddy groß EDDY, Genua-Cord, Original Bielefelder Zunft

Waschanleitung:


Material und Materialgewicht:
Genua-Cord, 85% Baumwolle, 15% Polyester, 440g/qm

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 122,50*
€ 134,74*
Lager 4087
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 132,45*
€ 148,94*
Preise: Lager 4087
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4087
Versand: Lager 4087
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4087
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG