Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zunfthose KLAUS Gr.46 Schlag-W.48cm Gewicht1,16kg rohweiß Zwirn 100%CO FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
Artikel-Nr.:
     4087A-FHB700861046
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     700861046
EAN/GTIN:
     4030646091809
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS, Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Polyamid (Cordura)-Knietaschen, Taschen-Polyamid (Cordura)-Paspelierung.
Weitere Informationen:
Hersteller Kurztext:
FHB KLAUS Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot, rohweiß, Gr. 46
Zusatzinformation:
100%CO Materialgewicht520g/qm
Hersteller Langbeschreibung:
FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS, Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Polyamid (Cordura)-Knietaschen, Taschen-Polyamid (Cordura)-Paspelierung
Markenbezeichnung:
FHB
Norm / Typ / Modell:
KLAUS
Produktbezeichnung:
Zunfthose
Ausführung:
rohweiß Zwirn-Doppel-Pilot
Hauptmerkmale:
Gr.46 Schlag-W.48cm Gewicht1,16kg
Schlagweite:
48 cm
Materialgewicht:
520 g/qm
Waschanleitung:
60 Grad Wäsche, keine Chlorbleiche, kein Trockner, mäßig heiß bügeln (2 Punkte), Reinigung mit Perchlorethylen
DP-ID kurz:
44238296000655874375
Farbe:
10-rohweiß
Verpackungsmenge:
1
DP-ID:
PRT-144238296000655874375
Typenbezeichnung:
KLAUS
Mengenstaffel:
1
Datenpflegestatus:
veredelt
Source-Artikel:
true
Artikelgruppe:
PRT-12768-70086-10-23
Größe:
46
DP-Konditionsgruppe:
127689900001
Material:
100% Baumwolle
Hersteller Rufname:
FHB original
NW-Lieferantennummer:
12768
Bildunterschrift:
Abb. ähnlich. Produktabbildung kann Bestandteile (Deko, Zubehör o.Ä.) darstellen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.
Ursprungsland:
DE
Aktualisierungsdatum Preis:
2017-12-13
GLN:
4030646000009
Hersteller-Konditionsgruppe Beschreibung:
Nettopreisliste
Weitere Suchbegriffe: fhb zunfthose doppelpilot ohne schlag, zimmermanns-hose, zimmermannshose fhb, 700861046, 70086-10-46, 4030646091809, Zunfthosen, Zunft-Hosen, Hose, Hosen, Arbeitshose, Arbeitshosen, KLAUS, FHB
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 42,10*
€ 48,48*
€ 5,20*
ab € 42,10*
€ 48,48*
Lager 4087
k.A.
€ 4,95*
ab € 48,16*
€ 56,43*
Preise: Lager 4087
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4087
Versand: Lager 4087
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4087
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.