Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zunfthose ENNO Gr.25 Schlag-W.48cm Gewicht1,18kg rohweiß Zwirn 100%CO FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
Artikel-Nr.:
     4087A-FHB700831025
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     700831025
EAN/GTIN:
     4030646091465
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot ENNO, Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, Doppelknie.
Weitere Informationen:
Hersteller Kurztext:
FHB ENNO Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot, rohweiß, Gr. 25
Zusatzinformation:
100%CO Materialgewicht520g/qm
Hersteller Langbeschreibung:
FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot ENNO, Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, Doppelknie
Markenbezeichnung:
FHB
Norm / Typ / Modell:
ENNO
Produktbezeichnung:
Zunfthose
Ausführung:
rohweiß Zwirn
Hauptmerkmale:
Gr.25 Schlag-W.48cm Gewicht1,18kg
Schlagweite:
48 cm
Materialgewicht:
520 g/qm
Waschanleitung:
60 Grad Wäsche, keine Chlorbleiche, kein Trockner, mäßig heiß bügeln (2 Punkte), Reinigung mit Perchlorethylen
DP-ID kurz:
44662428217549948453
Farbe:
10-rohweiß
Verpackungsmenge:
1
DP-ID:
PRT-144662428217549948453
Typenbezeichnung:
ENNO
Mengenstaffel:
1
Datenpflegestatus:
veredelt
Source-Artikel:
true
Artikelgruppe:
PRT-12768-70083-10-23
Größe:
25
DP-Konditionsgruppe:
127689900001
Material:
100% Baumwolle
Hersteller Rufname:
FHB original
NW-Lieferantennummer:
12768
Bildunterschrift:
Abb. ähnlich. Produktabbildung kann Bestandteile (Deko, Zubehör o.Ä.) darstellen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.
Ursprungsland:
DE
Aktualisierungsdatum Preis:
2017-12-13
GLN:
4030646000009
Hersteller-Konditionsgruppe Beschreibung:
Nettopreisliste
Weitere Suchbegriffe: fhb zunfthose doppelpilot ohne schlag, zimmermanns-hose, zimmermannshose fhb, 700831025, 70083-10-25, 4030646091465, Zunfthosen, Zunft-Hosen, Hose, Hosen, Arbeitshose, Arbeitshosen, ENNO, FHB
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 47,95*
€ 53,29*
Lager 4087
k.A.
€ 4,95*
ab € 47,06*
€ 53,53*
Preise: Lager 4087
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4087
Versand: Lager 4087
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4087
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.