Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zunfthose ALEX Gr.29 Gewicht0,72kg schw. Canvas 50%PES/50%CO Mat.-Gewicht250g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
Artikel-Nr.:
     4087A-FHB1168512029
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     1168512029
EAN/GTIN:
     4030646265026
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
Zunfthose Canvas ALEX, Knie-, Gesäß- und Beintaschen aus 100% Polyamid (Cordura), Einschubmöglichkeit der Kniepolster von oben, 2 Zollstocktaschen, 1 Bein -und Handytasche.
Weitere Informationen:
Hersteller Kurztext:
FHB ALEX Zunfthose Canvas Premium, schwarz, Gr. 29
Zusatzinformation:
50%PES/50%CO Materialgewicht250g/qm
Hersteller Langbeschreibung:
FHB Zunfthose Canvas ALEX, Knie-, Gesäß- und Beintaschen aus 100% Polyamid (Cordura), Einschubmöglichkeit der Kniepolster von oben, 2 Zollstocktaschen, 1 Bein -und Handytasche
Markenbezeichnung:
FHB
Norm / Typ / Modell:
ALEX
Produktbezeichnung:
Zunfthose
Ausführung:
schwarz Canvas
Hauptmerkmale:
Gr.29 Gewicht0,72kg
Materialgewicht:
250 g/qm
Waschanleitung:
60 Grad Wäsche, keine Chlorbleiche, Trockner niedrige Temperatur, nicht heiß bügeln (1 Punkt), Reinigung mit Perchlorethylen
DP-ID kurz:
44662489882709893620
Farbe:
20-schwarz
Verpackungsmenge:
1
DP-ID:
PRT-144662489882709893620
Typenbezeichnung:
ALEX
Mengenstaffel:
1
Datenpflegestatus:
veredelt
Source-Artikel:
true
Artikelgruppe:
PRT-12768-116851-20-23
Größe:
29
DP-Konditionsgruppe:
127689900001
Material:
50% Polyester, 50% Baumwolle
Hersteller Rufname:
FHB original
NW-Lieferantennummer:
12768
Bildunterschrift:
Abb. ähnlich. Produktabbildung kann Bestandteile (Deko, Zubehör o.Ä.) darstellen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.
Ursprungsland:
PL
Aktualisierungsdatum Preis:
2017-12-13
GLN:
4030646000009
Hersteller-Konditionsgruppe Beschreibung:
Nettopreisliste
Weitere Suchbegriffe: fhb zunfthose canvas, zimmermanns-hose, zimmermannshose fhb, 1168512029, 116851-20-29, 4030646265026, Zunfthosen, Zunft-Hosen, Hose, Hosen, Arbeitshose, Arbeitshosen, ALEX, FHB
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 47,54*
€ 53,00*
Lager 4087
k.A.
€ 4,95*
ab € 46,37*
€ 53,64*
Preise: Lager 4087
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4087
Versand: Lager 4087
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4087
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.