Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zunfthose,Doppelpilot 700 gr - weiß - 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose,Doppelpilot 700 gr - weiß - 64
Artikel-Nr.:
     4087A-EIK4421_10_64
Hersteller:
     EIKO (A.Eichler)
Herst.-Nr.:
     4421_10_64
EAN/GTIN:
     4033976055213
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
Ausstattung
Die klassische Zunfthose von EIKO in überarbeiteter Passform
  • 2 Zollstocktaschen
  • innen eingearbeitete Knieverstärkung aus Doppelpilot
  • Hemdenstopper-Bundband

    Material: Doppelpilot, 100% Baumwolle
    Materialgewicht: 520g/m²

    Größen: Herren Gr. 44-66, 90-110, 23-31
  • Weitere Suchbegriffe: zimmermannshose weiss, zimmermanns-hose, zunfthose doppelpilot, 4421_10_64, Zunfthose,Doppelpilot 700 gr - weiß - 64, 4033976055213
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 64,09*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,91*
    € 87,95
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 68,39*
    € 81,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,47*
    € 79,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,09*
    € 76,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.